Descripción:
Los discos PREMIUM Quick-Change con grano cerámico y encuadernación superior con lijado activo ofrecen la máxima eliminación de material en aplicaciones con alta presión de contacto. El uso de un recubrimiento adicional se utiliza para eliminar el material sin sobrecalentar la superficie a mecanizar, reduciendo al mismo tiempo el embotamiento del disco. Esto hace que este producto sea perfectamente adecuado para el mecanizado de acero fino, ya que la capa adicional logra un efecto de enfriamiento y por lo tanto evita la decoloración en la pieza de trabajo. En comparación con la versión de circonio, el grano de cerámica utilizado es aún más aerodinámico, agresivo y permite tasas de eliminación más rápidas. La fuerte adherencia y el abrasivo de alta calidad garantizan un excelente durabilidad/duración/vida útil. Este producto está disponible en dos sistemas de sujeción diferentes para cubrir todo tipo de herramientas.
Característica:
- Forma: Disco de liberación rápida de TELA
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: CA-P92 PE XY CA80
- Dimensión (D x DISPOSITIVO): 51 x S mm
- Diámetro: 51 mm
- Tamaño del grano: 80
- Idoneidad material: Acero, acero fino, metales no ferrosos
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Excelente durabilidad/duración/vida útil, corte y estabilidad de borde
- El recubrimiento adicional enfría y previene la decoloración en acero fino
- Ideal para áreas pequeñas
- Máxima eliminación de material en el menor tiempo posible
Aplicación:
- Para tareas con alta eliminación de material y alta velocidad de procesamiento (eliminación de rebabas pequeñas, puntos de soldadura o jorobas de soldadura)
Recomendación:
- Sistema R con hilo externo en el muela abrasiva: La superficie adhesiva más grande proporciona una mayor resistencia a la tensión mecánica en comparación con el sistema S.
- Tamaño de grano 36/40/50/60 para la eliminación máxima
- Grano tamaño 80/120 para el acabado
Características especiales:
- Perfecto para acero fino y aluminio
- Alta estabilidad gracias a la construcción robusta
- Para lugares de difícil acceso