QUICK-CHANGE DISCS 51xR ZA40 PREMIUM acero

N.º do artigo: 34593676
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 100 peças
  • Passos da encomenda: 100 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34593676
EAN/GTIN 8024406023861
Número do fabricante 34593676

Descrição

Descripción:

Los discos de zirconio PREMIUM Quick-Change con sistema de sujeción rápida ofrecen una mayor eliminación de material en aplicaciones con alta presión de contacto. El circonio se caracteriza por un resistencia especial, que conduce a una resistencia claramente mejorada de los discos. El bloqueo mecánico del vidrio garantiza una fijación segura que no puede alojamiento ni moverse durante el trabajo, y permite la sustitución rápida y fácil del vidrio. La excelente adherencia y el abrasivo de alta calidad garantizan un durabilidad/duración/vida útil largo. Este producto está disponible en dos sistemas de sujeción diferentes para cubrir todo tipo de herramientas.

Característica:

  • Forma: Disco de liberación rápida de TELA
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: ZA-P43 PE Y ZA40
  • Dimensión (D x DISPOSITIVO): 51 x R mm
  • Diámetro: 51 mm
  • Tamaño del grano: 40
  • Idoneidad material: Acero
  • Herramienta para: Lijadora angular

Ventaja:

  • Aumento de la eliminación de material
  • El alto resistencia de circonio conduce a una resistencia mejorada
  • Ideal para áreas pequeñas
  • Vida útil prolongada

Aplicación:

  • Para la construcción de moldes y modelos, construcción automotriz y reparación de automóviles, la industria aeroespacial, fabricación de pequeños contenedores y equipos

Recomendación:

  • Sistema R con hilo externo en el muela abrasiva: La superficie adhesiva más grande proporciona una mayor resistencia a la tensión mecánica en comparación con el sistema S.
  • Tamaño de grano 36/40/50/60 para la eliminación máxima
  • Grano tamaño 80/120 para el acabado

Características especiales:
  • Perfecto para el acero
  • Alta estabilidad gracias a la construcción robusta
  • Manejo sumamente sencillo

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta