Descripción:
Los discos PREMIUM Quick-Change hechos de óxido de aluminio con sistema de sujeción de liberación rápida son la solución ideal para aplicaciones frontales en superficies pequeñas y en espacios estrechos. El bloqueo mecánico del vidrio garantiza una fijación segura que no puede alojamiento ni moverse durante el trabajo, y permite un reemplazo de disco rápido y fácil. La excelente adherencia y el abrasivo de alta calidad garantizan un durabilidad/duración/vida útil largo. Este producto está disponible en dos sistemas de sujeción diferentes para cubrir todo tipo de herramientas. El muela abrasiva se conecta al tornillo de nylon, lo que permite una sujeción rápida en el plato de apoyo.
Característica:
- Forma: Disco de liberación rápida de TELA
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: A-P01 PE XY A36
- Dimensión (D x DISPOSITIVO): 76 x R mm
- Diámetro: 76 mm
- Tamaño del grano: 36
- Idoneidad material: Acero, plástico/PVC, metales no ferrosos, madera
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Excelente relación calidad-precio
- Universalmente aplicable
- Ideal para áreas pequeñas
- Vida útil prolongada
Aplicación:
- Para la construcción de moldes y modelos, construcción automotriz y reparación de automóviles, industria aeroespacial, producción de pequeños contenedores y equipos
Recomendación:
- Sistema R con hilo externo en el muela abrasiva: La mayor superficie adhesiva proporciona una mayor resistencia a la tensión mecánica en comparación con el sistema S. El sistema es compatible con placas de soporte de productos similares de la competencia.
- Tamaño de grano 36/40/50/60 para la eliminación máxima
- Grano tamaño 80/120 para el acabado
Características especiales:
- Se puede utilizar en una amplia variedad de materiales
- Alta estabilidad gracias a la construcción robusta
- Para lugares de difícil acceso