Cepillos de vellón 60x30-6x40 A MEDIUM 60 para acero/inox/NF-metales

N.º do artigo: 34557500
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Abanico lijador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34557500
EAN/GTIN 8024406011639
Número do fabricante 34557500
Número L L50140 2929

Descrição

Descrição:

Los lápices no tejidos PREMIUM para el lijadora recta están disponibles en una amplia variedad de diseños y cumplen con todos los requisitos de tratamiento de superficies con facilidad. Se caracterizan por la máxima vida útil y adaptabilidad, lo que los hace perfectos para trabajar en áreas de difícil acceso. Con este producto, nunca tendrá que preocuparse de ningún cambio en las propiedades de la superficie de nuevo y puede procesar eficientemente piezas de trabajo exigentes. Debido al gran número de tamaños de grano, se pueden lograr diferentes estructuras superficiales y rugosidad.

Característica:

  • Forma: Bolígrafo afilador de bolsillo Fabric & fieltro
  • Idoneidad material: Metales no ferrosos, acero, acero fino
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: A Medium C X 60
  • Dimensión (D x D): 60 x 30 mm
  • Diámetro: 60 mm
  • Grosor: 30 mm
  • Tamaño del grano: 60
  • Herramienta para: Lijadora recta

Vantagem:

  • Debido al gran número de tamaños de grano, se pueden lograr diferentes rugosidades
  • Perfecto para editar áreas de difícil acceso
  • La vida de servicio más alta
  • Procesamiento de materiales sin cambiar la calidad de la superficie

Vantagem:

  • Para el acabado de acero, acero fino y metales no ferrosos

Recomendação:

  • Plumas no tejidas con tejido abrasivo (VL-C) para mayor eliminación de stock
  • Plumas no tejidas sin tejido abrasivo para el trabajo fino
  • Uso de amoladoras rectas ajustables

Características especiales:
  • Máxima vida útil
  • Perfecto para editar áreas de difícil acceso
  • Ningún cambio en el acabado superficial

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta