Descripción:
La característica especial de este disco de corte de rieles PREMIUM es su anillo reductor integrado, que lo hace adecuado para su uso en máquinas con asiento de 20 mm y 25,4 mm. Además, es cómodo de usar y, al mismo tiempo, enormemente elegante y duradero, incluso en condiciones de funcionamiento extremas. Para el profesional ferroviario experimentado, es por lo tanto una herramienta ideal para el corte eficiente utilizando un separador de gasolina.
Característica:
- Forma: 41H DISCO DE TRONZAR A MANO
- Vs /max: 100 m/s..
- Idoneidad material: Rieles
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: A24R-BFPRAIL /100
- Dimensión (D x D x H / H): 350 x 3,8 x 20 / 25,4 mm
- Diámetro: 350 mm
- Grosor: 3,8 mm
- Agujero: 25,4 mm
- Tamaño del grano: 30
- Herramienta para: Cortador de potencia
Ventaja:
- El anillo reductor integrado permite su uso en máquinas con asiento de 20 mm o 25,4 mm
- Especificación dura para el durabilidad/duración/vida útil aumentado y un mejor rendimiento de corte
- Las superficies de corte más limpias y desnudas reducen el retrabajo y los tiempos de trabajo
- Mayor comodidad debido a las especificaciones recientemente desarrolladas
Aplicación:
- Para desconectar rieles
- Diseñado para el inserto on eléctrico o cortadoras manuales de motor de gasolina