Descripción:
El CERABOND X muela de fibra PREMIUM es perfecto para trabajos exigentes de rectificado en acero y acero fino. Gracias al grano cerámico en combinación con un sistema de fijación único, estas herramientas logran una alta tasa de eliminación durante un largo período de tiempo. Para aplicaciones de molienda gruesa en superficies particularmente duras, los discos de fibra de la serie CERABOND X son su primera opción.
Característica:
- Forma: Disco de FIBRA
- Idoneidad material: Acero, acero inoxidable
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: CA-P94 V CA60
- Dimensión (D x H / DISPOSITIVO): 180 x 22 / 4 mm
- Diámetro: 180 mm
- Agujero: 22 mm
- Tamaño del grano: 60
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Eliminación más rápida gracias a la estructura de grano única
- Agresividad consistente
- Máxima vida útil gracias a la capa de refrigeración
Aplicación:
- Para trabajos de molienda áspera, así como para la eliminación de óxido y desbarbado de superficies duras de acero y acero fino
Recomendación:
- Tamaño de grano 24/36/40/60 para la eliminación máxima
- Grano tamaño 80/120 para el acabado
Características especiales:
- Perfecto para acero y acero fino
- Eliminación máxima
- Máxima vida útil gracias a la capa de refrigeración especial