DDL Brocas de perforación en seco 102x150xM16 PREMIUM universales

N.º do artigo: 34418385
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Broca de cincel

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34418385
EAN/GTIN 9003173035467
Número do fabricante 34418385

Descrição

Característica:

  • Forma: HUECO 50124BE DIAMOND - BROCA HUECA
  • Idoneidad material: Universal
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: 24 - 3,5 - 11,3
  • Dimensión (D x D x Y/AUFN): 102 x 150 x M16 mm
  • Diámetro: 102 mm
  • Grosor: 150 mm
  • Tamaño del grano: 38
  • Herramienta para: Fresa de corona

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta