Discos de desbaste CERABOND X para acero y acero inoxidable 230 x 4

N.º do artigo: 34401852
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 5 peças
  • Passos da encomenda: 5 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Disco de corte

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34401852
EAN/GTIN 9003173013021
Número do fabricante 34401852
Número L L50140 2542

Descrição

Descrição:

Con el CERABOND X muela de desbaste PREMIUM para el lijadora angular, se le garantiza que llegará a su destino más rápido. Al combinar un revolucionario sistema de fijación y un grano abrasivo cerámico especial, CERABOND X logra una agresividad increíblemente duradera, lo que lo convierte en la mejor y más rápida solución para el mecanizado de acero y acero fino en aplicaciones exigentes. Gracias a su vida útil única, los cambios de ventana se reducen y, por lo tanto, el tiempo de trabajo se ahorra de manera eficiente. Con CERABOND X, usted está idealmente equipado para cualquier desafío.

Característica:

  • Forma: 27 DISCO BOMBEADO
  • Vs /max: 72 m/s..
  • Idoneidad material: acero fino, acero
  • Línea de producto: PREMIUM
  • Especificación: APROX. 24 Q- BFP
  • Dimensión (D x U x H): 230 x 4 x 22,23 mm
  • Diámetro: 230 mm
  • Grosor: 4 mm
  • Agujero: 22,23 mm
  • Tamaño del grano: 24
  • Herramienta para: Lijadora angular

Vantagem:

  • rectificado más rápido debido a la estructura del grano cerámico utilizado
  • Agresividad continua gracias a la combinación de un nuevo sistema de unión con grano cerámico
  • La vida útil más alta y, por lo tanto, menos cambios de ventana para el usuario

Vantagem:

  • Ideal para rectificado de superficies duras de acero y acero inoxidable, como pulido de bordes, pulido facial o costuras de pulido

Recomendação:

  • 4 mm de espesor para rectificado grande
  • 7 mm de espesor para molienda rugosa

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta