Descrição:
Los discos de ventilador Basic 2in1 son la combinación perfecta de eficiencia y durabilidad. Ya sea que trabaje con acero o acero fino, estos discos pueden manejar incluso las tareas más difíciles. Con nuestras muelas de ventilador Basic 2in1, puede estar seguro de que su proyecto se completará de forma rápida y precisa.
Característica:
- Forma: 28A DISCO DE LAMINAS
- Idoneidad material: acero fino, acero
- Línea de producto: BASIC
- Especificación: ZA 40 Q- B..
- Dimensión (D x H): 125 x 22,23 mm
- Diámetro: 125 mm
- Agujero: 22,23 mm
- Tamaño del grano: 40
- Vs /max: 50 m/s..
- Herramienta para: Lijadora angular
Vantagem:
- Buena eliminación específica de stock con un 30% más de potencia en comparación con el predecesor
- Buena vida de servicio
- Manejo sencillo
- Formulario 28N: Enfoque en recursos sostenibles - El cuerpo portador de este disco de ventilador consiste en materiales 35% regenerados
Vantagem:
- Adecuado para aplicaciones en varios grados de acero y acero inoxidable
Recomendação:
- Tamaño de grano 40/60 para la eliminación de alto stock
- Grano tamaño 80/120 para el trabajo fino
Características especiales:
- rectificado de Acero y acero fino
- Buen rendimiento de eliminación
- Buena vida de servicio