Cepillos de alambre tipo brocha para acero 24 x 25 - 6 x 68

N.º do artigo: 34276012
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Cepillo tipo brocha

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34276012
EAN/GTIN 9003172021584
Número do fabricante 34276012
Número L L50140 2702

Descrição

Descrição:

Los cepillos Basic para el lijadora recta están diseñados para manejar áreas de difícil acceso en piezas de acero. El producto es adecuado para eliminar el óxido, la pintura y el barniz, así como para la preparación y el acabado de superficies. Estas herramientas demuestran sus cualidades, especialmente cuando se limpian las tuberías internamente. Puede elegir entre diferentes formas de pincel para tareas versátiles, entre sensible (DW - corrugado) y grueso (DZ - trenzado). La versión SM de los cepillos corrugados DW también previene la corrosión en la pieza de trabajo mediante el uso de alambre chapado en latón, mientras que la versión trenzada ofrece durabilidad/duración/vida útil adicional.

Característica:

  • Forma: 52P DW CEPILLOS DE CEPILLO
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: SM 0,3 mm
  • Dimensión (D x H - GE x I): 24 x 25 - 6 x 68 mm
  • Diámetro: 24 mm
  • Idoneidad material: Acero
  • Herramienta para: Lijadora recta

Vantagem:

  • Debido a su forma, es especialmente adecuado para lugares difíciles de alcanzar
  • Herramienta universal con buen durabilidad/duración/vida útil
  • El tipo de alambre DZ se extiende dependiendo del número de revoluciones y por lo tanto puede procesar diferentes diámetros de orificio
  • alambre SZ endurecido y resistente para mayor durabilidad/duración/vida útil y robustez
  • Latón-plateado alambre SM previene la corrosión

Vantagem:

  • Para la eliminación de óxido, pintura y barniz, limpieza de soldaduras, preparación de superficies y acabado de acero
  • Especialmente para la limpieza interna de tuberías

Recomendação:

  • Alambre corrugado DW para eliminar rebabas, óxido, caucho y otros contaminantes en áreas de difícil acceso
  • Alambre trenzado DZ para la preparación de superficies y eliminación de óxido, incrustaciones y residuos de hormigón

Características especiales:
  • Versátil
  • Buena vida de la herramienta
  • Diferentes formas de alambre

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta