Descripción:
El Basic cepillo de copa para el lijadora angular es universalmente aplicable para el mecanizado de grandes superficies de acero. El uso de alambre SM chapado en latón evita la corrosión. Este producto es adecuado para eliminar el óxido, la pintura y el barniz, así como para la preparación de superficies y el acabado de acero. Además, la herramienta se puede utilizar para limpiar soldaduras. Los cepillos están disponibles en diferentes especificaciones para cubrir todos sus requisitos de sensible (DW) a grueso (DZ).
Característica:
- Forma: 6T DZ POT CEPILLOS RECTOS
- Línea de producto: BASIC
- Especificación: SH 0,5 mm
- Dimensión (D x L x GE): 80 x 25 x M14 mm
- Diámetro: 80 mm
- Idoneidad material: Acero
- Herramienta para: Lijadora angular
Ventaja:
- Herramienta universal con buen durabilidad/duración/vida útil
- Endurecido alambre SH para durabilidad/duración/vida útil adicional
- Latón-plateado alambre SM previene la corrosión
Aplicación:
- DZ Alambre trenzado para trabajos pesados, suciedad pesada y para la eliminación de pinturas y barnices
- Escobillas para el mecanizado de superficies grandes
Recomendación:
- Alambre corrugado DW para eliminar el óxido y la pintura, pero también para el acabado
- DZ Alambre trenzado para trabajos pesados, suciedad pesada y para la eliminación de pinturas y barnices