NQCH16R-GHSL-2-JHP Cabezas Modulares JETCUT con Fijación por Tornillo que Montan Plaquitas CUTGRIP, para Ranurado y Torneado en el Eje Y en Tornos de Decoletaje

N.º do artigo: 3427137
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Identificação e classificação

Número do artigo 3427137
EAN/GTIN 7291075480276
Número do fabricante 3427137
Número L L23920 540

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 2.2 mm, Longitud total (OAL) 32.8 mm

Característica:

  • Ancho de corte máximo (CWX) 3 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 2.2 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 2 mm
  • Longitud total (OAL) 32.8 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta