FFX4 ED32/1.26-5-MMT21-04 Cabezas de Fresado con Conexión MULTI-MASTER que Montan Plaquitas Pequeñas ″en Forma de Hueso″ con 4 Filos de Corte para Fresado con Alto Avance

N.º do artigo: 3424318
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3424318
EAN/GTIN 7291075452747
Número do fabricante 3424318
Número L L23980 1110

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.8 mm, Longitud total (OAL) 58.1 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 29 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T21
  • Diámetro de corte (DC) 24.6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 32 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 32 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 5
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.8 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 24 mm
  • Longitud funcional (LF) 35 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) FFX4 XNMU 040310T
  • Longitud total (OAL) 58.1 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 1.2 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 17 Degrees
  • Par (TQ) 0.9 Nxm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta