Descripción:
Si estás buscando un disco de corte aún más elegante y duradero, encontrarás lo que buscas con este producto PREMIUM. Gracias al circonio cerrado, la herramienta ofrece aún más potencia y mayor agresividad. Estos discos especiales de corte de rieles solo se pueden llevar al inserto en una separación guiada a mano alzada utilizando el dispositivo de sujeción adecuado, que está conectado al riel. Nunca lo use en una operación de manos libres puras.
Característica:
- Forma: 41F Straight disco de corte, Tissue v.
- Tamaño del grano: 24
- Vs /max: 100 m/s..
- Idoneidad material: Rieles
- Línea de producto: PREMIUM
- Especificación: ZZA24R-BFP RAIL
- Dimensión (D x D x H): 400 x 4,3 x 25,4 mm
- Diámetro: 400 mm
- Grosor: 4,3 mm
- Agujero: 25,4 mm
- Herramienta para: Cortador de potencia
Ventaja:
- La más alta agresividad y durabilidad/duración/vida útil
- El grano de corindón de circonio cerrado hace que el disco sea particularmente elegante y permite al usuario aún más potencia
Aplicación:
- Para la separación guiada a mano alzada en rieles
Recomendación:
- Utilice únicamente los discos de corte de rieles con el dispositivo de sujeción adecuado, que está unido al riel, en el corte guiado a mano alzada