Bucha com haste cilíndrica, Tipo: 25

N.º do artigo: 341265 25
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Tipo Preço unitário com IVA
  • Concentricidade: ≤ 20
  • Qualidade de balanceamento G com n.º rotações: G 6,3 a 15000 min-1
  • Refrigeração interior: sim, com 50 bar máx.

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Concentricidade ≤ 20 µm
Qualidade de balanceamento G com n.º rotações G 6,3 a 15000 min-1
Refrigeração interior sim, com 50 bar máx.
Área de aperto 1 mm - 16 mm
⌀ exterior 50 mm
Comprimento da cabeça de perfuração aberta 81,9 mm
Comprimento da cabeça de perfuração fechada 92 mm
Comprimento total 137,9 mm
Comprimento da haste 56 mm
⌀ haste Ds 25 mm
Tipo de produto Buchas

Números de identificação e classificações

Número do artigo 341265 25
EAN/GTIN 4062406086626
Número do fabricante 341265 25

Descrição

Versão:

  • Para rotação à direita e à esquerda.
  • Design fino.
  • Transferência de líquido de arrefecimento direcionada.

Vantagem:

  • Utilização muito flexível graças à haste cilíndrica.
  • Binários de fixação ótimos na ferramenta.

Material fornecido:

Inclui chave de aperto Torx com cabo em T.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta