Descrição:
Fresas rectas con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 1-1/4″ ,Número de plaquitas (CICT) 4 ,Profundidad máxima de corte (APMX) 0.38″ ,Longitud total (OAL) 3-3/4″ ,Tipo de mango Weldon ,Tipo de mango Weldon ,Longitud utilizable (LU) 1-1/4″
Característica:
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 1-1/4″
- Cutting Diameter (DC/DCX): 1-1/4″
- Número de plaquitas (CICT): 4
- Profundidad máxima de corte (APMX): 0.38″
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): SPMT 100404R-HQ-M
- Longitud total (OAL): 3-3/4″
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX): 2 Degrees
- Tipo de mango: Weldon
- Longitud utilizable (LU): 1-1/4″