SPMT 1004R15T-FF IC808 Plaquitas con 4 Filos de Corte para Fresado con Alto Avance

N.º do artigo: 3405631
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELIQUAD
Tipo de produto Plaquita de corte para fresar

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3405631
EAN/GTIN 7291075483086
Número do fabricante 3405631
Número L L23910 323

Descrição

Descrição:

Insertos de fresado intercambiables, Longitud de la plaquita (INSL) 6 mm, Espesor de la plaquita (S) 3.56 mm

Característica:

  • Radio de punta (RE) 1.5 mm
  • Longitud de la plaquita (INSL) 6 mm
  • Espesor de la plaquita (S) 3.56 mm
  • Maximum Feed per Tooth (fz(max)) 1.4 mm/tooth
  • Minimum Feed per Tooth (fz(min)) 0.1 mm/tooth

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta