Cepillos de láminas con vástago BASIC* A-B02 PC X 40 x 20 mm PC X A-B02

N.º do artigo: 34054783
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
  • Quantidade mínima de encomenda 10 peças
  • Passos da encomenda: 10 peças
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Abanico lijador

Números de identificação e classificações

Número do artigo 34054783
EAN/GTIN 9003170023795
Número do fabricante 34054783
Número L L50140 2289

Descrição

Descrição:

Gracias a su flexible laminillas, estos pasadores de ventilador Basic se adaptan de manera óptima a cualquier contorno de pieza y son perfectos para áreas de difícil acceso. Su laminillas de disposición radial se puede utilizar en diferentes materiales y permite un trabajo preciso en una amplia gama de aplicaciones. Los resultados de mecanizado hablan por sí solos: Ya sea para superficies deslustrado, prepulidas, oxidadas o de limpieza, los pasadores de ventilador son la mejor opción para todas sus necesidades.

Característica:

  • Forma: Bolígrafo de afilado de bolsillo de tela
  • Idoneidad material: acero fino, acero, metales no ferrosos
  • Línea de producto: BASIC
  • Especificación: PC X A-B02
  • Dimensión (D x D): 40 x 20 mm
  • Diámetro: 40 mm
  • Grosor: 20 mm
  • Tamaño del grano: 80
  • Herramienta para: Lijadora recta

Vantagem:

  • laminillas flexible para un trabajo preciso
  • Perfecto para editar áreas de difícil acceso
  • Buena vida de servicio

Vantagem:

  • Para diversas aplicaciones en acero, acero fino y metales no ferrosos
  • Para deslustrado, pre-pulido, eliminación de óxido o limpieza de superficies
  • Se puede utilizar tanto en máquinas eléctricas como neumáticas

Recomendação:

  • Tamaño de grano 40/60 para alta eliminación de material
  • Grano tamaño 80/120 para mecanizado medio-fino
  • Grano tamaño 180 para el trabajo fino

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta