HM390 ETP D08-01-C08-05-C Fresas a 90º para Plaquitas Triangulares HM390 TPKT 0502 con 3 Filos de Corte Helicoidales

N.º do artigo: 3398697
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série HELI3MILL
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3398697
EAN/GTIN 7291075452266
Número do fabricante 3398697
Número L L23980 2317

Descrição

Descrição:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm, Número de labios (NOF) 1, Longitud total (OAL) 60 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 8 mm
  • Diámetro de corte (DC) 8 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 1
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm
  • Número de labios (NOF) 1
  • Longitud funcional (LF) 60 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 14.9 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
  • Longitud total (OAL) 60 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 1 Degrees
  • Tipo de mango Round
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta