NQCH16-PCHLS-17-JHP Cabezas Modulares JETCUT con Fijación por Tornillo con Plaquitas PENTA para Ranurado, Tronzado y Cajeado en el Eje Y. Para Tornos de Decoletaje

N.º do artigo: 3397283
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série PENTACUT
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3397283
EAN/GTIN 7291075480078
Número do fabricante 3397283
Número L L23920 2750

Descrição

Descripción:

Portaherramientas de placas intercambiables para tronzado, Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 0.25 mm, Altura total (OAH) 24.5 mm, Longitud total (OAL) 29.8 mm

Característica:

  • Profundidad máxima de corte (CDX) 4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Ancho de corte máximo (CWX) 3.18 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 0.25 mm
  • Head Bottom Offset Height (HBH) 2 mm
  • Longitud de la cabeza (LH) 17 mm
  • Altura total (OAH) 24.5 mm
  • Longitud total (OAL) 29.8 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta