DXJNL 3232X-12-JHP-MC Herramientas con Conductos para Alta Presión de Refrigerante que Monta Plaquitas Rómbicas de 70º con una Fijación Muy Rígida

N.º do artigo: 3396585
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série NEOTURN
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3396585
EAN/GTIN 7291075486995
Número do fabricante 3396585
Número L L23990 2051

Descrição

Descripción:

  • Herramientas de torneado con WSP
  • Longitud funcional (LF): 137 mm
  • Longitud de cabeza (LH): 37 mm
  • Longitud total (OAL): 137 mm

Característica:

  • Cutting Direction (HAND): Left Hand
  • Longitud funcional (LF): 137 mm
  • Ancho funcional (WF): 40 mm
  • Longitud de la cabeza (LH): 37 mm
  • Diámetro del círculo inscrito (IC): 12.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): XNMG 1204
  • Longitud total (OAL): 137 mm
  • Ángulo de desprendimiento axial (GAMP): 6 Degrees
  • Ángulo de desprendimiento radial (GAMF): 6 Degrees
  • Altura del mango (H): 32 mm
  • Ancho del mango (B): 32 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta