FFX4 FD3.00-6-1.00-08 Fresas Huecas que Montan Plaquitas ″En Forma de Hueso″ con 4 Filos de Corte para Fresado con Alto Avance

N.º do artigo: 3394312
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série LOGIQ4FEED
Tipo de produto Fresa de planear

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3394312
EAN/GTIN 7291075470697
Número do fabricante 3394312
Número L L23980 2786

Descrição

Descripción:

Fresas de planeado con insertos intercambiables ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Cutting Diameter (DC/DCX) 3″ ,Número de plaquitas (CICT) 6 ,Diámetro del núcleo (DHUB) 2.252″ ,Longitud total (OAL) 2″

Característica:

  • Arbor Style: A
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 2.386″
  • Cutting Diameter (DC/DCX): 3″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 3″
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT): 6
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 0.078″
  • Diámetro del núcleo (DHUB): 2.252″
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): FFX4 XNMU 080620T
  • Longitud total (OAL): 2″
  • Ángulo del filo de corte (KAPR): 18 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta