SBTTA-16ER-3-JHP Cabezas Modulares JETCUT con Fijación por Tornillo para Plaquitas ISO para Mecanizado en Retroceso en Tornos de Decoletaje

N.º do artigo: 3393564
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SWISSTURN-BACK MACHINING
Tipo de produto Plaquita de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3393564
EAN/GTIN 7291075488920
Número do fabricante 3393564
Número L L24090 329

Descrição

Descrição:

  • Herramientas de torneado con WSP
  • Longitud de función (LF): 31 mm
  • Longitud de corona (LPR): 41 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD): 45 mm
  • Cutting Direction (HAND): Right Hand
  • Longitud funcional (LF): 31 mm
  • Voladizo (LPR): 41 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta