D3N 190-152-25.4A-8D Brocas de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros de Refrigeración y Mango con Plano de Fijación. Profundidad de Taladrado 8xD

N.º do artigo: 3392297
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série LOGIQ3CHAM
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3392297
EAN/GTIN 7291075442564
Número do fabricante 3392297
Número L L24040 640

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 0.748″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 19 ,Longitud total (OAL) 9.741″ ,Longitud utilizable (LU) 6.15″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.748″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.784″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.748″
  • Equivalente en decimales: 0.748″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.26″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 19
  • Grupo de longitudes: 8xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H3P 190­IQ
  • Longitud total (OAL): 9.741″
  • Point Length (PL): 0.161″
  • Voladizo (LPR): 7.542″
  • Longitud utilizable (LU): 6.15″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta