D3N 180-144-25.4R-8D Brocas de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros de Refrigeración y Mango Cilíndrico. Profundidad de Taladrado 8xD

N.º do artigo: 3392296
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série LOGIQ3CHAM
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3392296
EAN/GTIN 7291075442687
Número do fabricante 3392296
Número L L24040 465

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 1″ ,Diámetro de corte (DC) 0.709″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 18 ,Longitud total (OAL) 9.345″ ,Longitud utilizable (LU) 5.827″

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 1″
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 0.709″
  • Diámetro de corte máximo (DCX): 0.744″
  • Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.709″
  • Equivalente en decimales: 0.709″
  • Diámetro de la brida (DF): 1.26″
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 18
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID): H3P 180-IQ
  • Longitud total (OAL): 9.345″
  • Point Length (PL): 0.154″
  • Voladizo (LPR): 7.146″
  • Longitud utilizable (LU): 5.827″

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta