D3N 170-136-20A-8D Brocas de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros de Refrigeración y Mango con Plano de Fijación. Profundidad de Taladrado 8xD

N.º do artigo: 3391765
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série LOGIQ3CHAM
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3391765
EAN/GTIN 7291075440492
Número do fabricante 3391765
Número L L24040 17

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm, Diámetro de corte (DC) 17 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 17, Longitud total (OAL) 221.3 mm, Longitud utilizable (LU) 139.52 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 20 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 17 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 17.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 17 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 25 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 17
  • Grupo de longitudes 8xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H3P 170­IQ
  • Longitud total (OAL) 221.3 mm
  • Point Length (PL) 3.52 mm
  • Voladizo (LPR) 171.22 mm
  • Longitud utilizable (LU) 139.52 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta