MTSRH 23-2-N Fresas con Mango Integral y Refrigeración Interna para Plaquitas Helicoidales de Roscado

N.º do artigo: 3391198
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série MILLTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3391198
EAN/GTIN 7291075486056
Número do fabricante 3391198
Número L L24090 337

Descrição

Descrição:

  • Portaherramientas Fresado de roscas
  • Diámetro del cono, lado máquina (DCONMS): 25 mm
  • Característica de paso de refrigerante (CSP)
  • Diámetro de la punta (DC): 23 mm
  • Longitud total (OAL): 110 mm
  • Longitud de uso (LU): 50 mm.

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC): 23 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX): 27 mm
  • Número de labios (NOF): 2
  • Longitud total (OAL): 110 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Tipo de rosca (TTP_DF2): INT
  • Longitud utilizable (LU): 50 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta