Descripción:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Número de plaquitas (CICT) 1, Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm, Número de labios (NOF) 1, Longitud total (OAL) 57 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
- Diámetro de corte (DC) 6 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 10 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 1
- Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm
- Número de labios (NOF) 1
- Longitud funcional (LF) 57 mm
- Longitud de la cabeza (LH) 15 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
- Longitud total (OAL) 57 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 1 Degrees
- Tipo de mango Round
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees