QCP 065-2M IC908 Puntas de Taladrar Autocentrantes SUMOCHAM con Doble Gavilán para el Taladrado de Materiales del Grupo ISO P con Excelente Acabado Superficial

N.º do artigo: 3383998
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3383998
EAN/GTIN 7291075451689
Número do fabricante 3383998
Número L L24050 1333

Descrição

Descrição:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 6.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 6.5, Ángulo de punta (SIG) 136 Degrees, Voladizo (LPR) 4.3 mm

Característica:

  • Diámetro de corte (DC) 6.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 2.89 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 6.5
  • Ángulo de punta (SIG) 136 Degrees
  • Point Length (PL) 1.41 mm
  • Voladizo (LPR) 4.3 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta