{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de corte da rosca | M4 − M12 | |
Alojamento | BT 40 | |
Norma de alojamento | ISO 7388-1 | |
Refrigeração interior | sim, com 50 bar máx. | |
Compensação de comprimento pressão | 0,5 mm | |
Compensação de comprimento tração | 0,5 mm | |
⌀ exterior D | 34 mm | |
⌀ interior D1 | 28 mm | |
Projeção medida A | 85 mm | |
Forma | AD | |
Tipo de produto | Mandril de corte de roscas |
Número do artigo | 338193 16 | |
EAN/GTIN | 4067263558965 | |
Número do fabricante | 338193 16 |