{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Área de corte da rosca | M1 - M12 | |
Alojamento | Haste -⌀ 25 mm | |
Refrigeração interior | sim, com 50 bar máx. | |
Compensação de comprimento pressão | 0,2 mm | |
Compensação de comprimento tração | 1 mm | |
⌀ exterior D | 43 mm | |
⌀ interior D1 | 20 mm | |
Projeção medida A | 34 mm | |
indicado para tamanho ER | 11 / 16 | |
Tipo de produto | Mandril de corte de roscas |
Número do artigo | 338121 M1-12 | |
EAN/GTIN | 4062406112219 | |
Número do fabricante | 338121 M1-12 |