AVC-D32-GAIR-4 Cabezas Intercambiables para Mandrinado, Roscado y Ranurado Interior

N.º do artigo: 3380443
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série CUT-GRIP
Tipo de produto Soporte de torneado de apriete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3380443
EAN/GTIN 7291075432503
Número do fabricante 3380443
Número L L23920 482

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de plaquitas intercambiables para ranurado/torneado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm, Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm, Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 32 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 5 mm
  • Ancho de corte máximo (CWX) 4.5 mm
  • Ancho de corte mínimo (CWN) 3 mm
  • Ancho funcional (WF) 22 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 39 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta