SPACER STUB 27X8 Anillos Distanciadores Según Norma DIN 2084-B

N.º do artigo: 3380374
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3380374
EAN/GTIN 7291075409499
Número do fabricante 3380374
Número L L24000 18

Descrição

Descrição:

Adaptadores modulares para herramientas, Diámetro del cuerpo (BD) 41 mm, Longitud del cuerpo (LB) 8 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 41 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 8 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 27 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta