SPACER STUB 22X5 Anillos Distanciadores Según Norma DIN 2084-B

N.º do artigo: 3380368
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3380368
EAN/GTIN 7291075409437
Número do fabricante 3380368
Número L L24000 128

Descrição

Descrição:

Adaptadores modulares para herramientas, Diámetro del cuerpo (BD) 34 mm, Longitud del cuerpo (LB) 5 mm, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 34 mm
  • Longitud del cuerpo (LB) 5 mm
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 22 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta