ER32 SEAL 9/16 AA DIN 6499/ ISO 15488-B Pinza ER de un solo diámetro con superficie superacabada y protección especial anticorrosión

N.º do artigo: 3379397
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Portapinzas de sujeción

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3379397
EAN/GTIN 7291075438307
Número do fabricante 3379397
Número L L24120 757

Descrição

Descripción:

Pinzas ER ,Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS) 0.562″ ,Shank Size (SS) ER32

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado pieza (DCONWS): 0.562″
  • Shank Size (SS): ER32

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta