PICCO R 050.25-10N IC908 Mini-Cuchillas con Conducto de Refrigeración Interna para Mandrinado y Chaflanado Interior

N.º do artigo: 3360820
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Inserto de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3360820
EAN/GTIN 7291075406542
Número do fabricante 3360820
Número L L24030 641

Descrição

Descripción:

Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4.05 mm, Front End Width (a) 2.2 mm, Longitud funcional (LF) 31 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 2.5 mm, Longitud utilizable (LU) 9 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 4.05 mm
  • Radio de punta (RE) 0.05 mm
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 0.15 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 2.2 mm
  • Longitud funcional (LF) 31 mm
  • Ancho funcional (WF) 0.2 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 2.5 mm
  • Longitud utilizable (LU) 9 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta