PICCO R 620.1506-20N IC908 Mini-Cuchillas con Punta CBN y Refrigeración Interna para Estriado de Ejes. Dmín 6 mm

N.º do artigo: 3360769
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tipo de produto Inserto de corte para torneado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3360769
EAN/GTIN 7291075407518
Número do fabricante 3360769
Número L L24030 787

Descrição

Descripción:

Barras integrales de mandrinar, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6.05 mm, Front End Width (a) 5.2 mm, Longitud funcional (LF) 41 mm, Longitud utilizable (LU) 19 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6.05 mm
  • Front End Width (a) 5.2 mm
  • Longitud funcional (LF) 41 mm
  • Longitud utilizable (LU) 19 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta