Redução insertos de troca rápida 31/19

N.º do artigo: 335665 31/19
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
35 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ de redução d1/⌀ d2 Preço unitário com IVA

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ exterior D 46 mm
Comprimento a 4,75 mm
para inserto roscado (d2) M3 − M12
para tamanho de mandril (d1) M6 − 20
⌀ do furo DC 31 mm
⌀ do colar d2 19 mm
Tipo de produto Redução

Números de identificação e classificações

Número do artigo 335665 31/19
EAN/GTIN 4045197801425
Número do fabricante 335665 31/19

Descrição

Aplicación:

Para mandris de corte de roscas maiores com tamanhos M6 − 20 ou M14 − 33 para insertos de troca rápida mais pequenas M3 − 12 ou M6 − 20.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta