H3P 174-IQ IC908 Puntas de Taladrar Intercambiables de 3 Labios para Aceros al Carbono y Aleados (ISO P) y Fundición (ISO K)

N.º do artigo: 3353015
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Individual prices for business customers after login.
  • Quantidade mínima de encomenda 2 peças
  • Passos da encomenda: 2 peças
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série LOGIQ3CHAM
Tipo de produto Placa de corte para taladrado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3353015
EAN/GTIN 7291075394917
Número do fabricante 3353015
Número L L24050 1711

Descrição

Descrição:

Punta de broca intercambiablede metal duro, Diámetro de corte (DC) 17.4 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 17, Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees, Voladizo (LPR) 9.72 mm

Característica:

  • Ángulo de Chaflan 15 Degrees
  • Diámetro de corte (DC) 17.4 mm
  • Longitud funcional (LF) 6.2 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 17
  • Ángulo de punta (SIG) 135 Degrees
  • Point Length (PL) 3.52 mm
  • Voladizo (LPR) 9.72 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta