MNSNT 145-250-MF16X1 Brocas Cañón con Puntas de Taladrar y Mangos Intercambiables

N.º do artigo: 3351049
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SUMOGUN
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3351049
EAN/GTIN 7291075426113
Número do fabricante 3351049
Número L L24040 1222

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de corte (DC) 14.5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 14.0, Longitud utilizable (LU) 250 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 14.2 mm
  • Body Diameter Reduced (BDRED) 14.1 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) MF16X1
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 14.5 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 14.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 14.5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 18 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 14.1 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 14.0
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HCP 145
  • Point Length (PL) 3.63 mm
  • Voladizo (LPR) 326 mm
  • Longitud utilizable (LU) 250 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta