D3N 190-152-25R-8D Brocas de 3 Labios con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros de Refrigeración y Mango Cilíndrico. Profundidad de Taladrado 8xD

N.º do artigo: 3348231
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 6-8 semanas
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série LOGIQ3CHAM
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3348231
EAN/GTIN 7291075440584
Número do fabricante 3348231
Número L L24040 1050

Descrição

Descrição:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Diámetro de corte (DC) 19 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 19, Longitud total (OAL) 247.4 mm, Longitud utilizable (LU) 156.1 mm

Característica:

  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 19 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 19.9 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 19 mm
  • Diámetro de la brida (DF) 32 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 19
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) H3P 190-IQ
  • Longitud total (OAL) 247.4 mm
  • Point Length (PL) 4.1 mm
  • Voladizo (LPR) 191.42 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 156.1 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta