MTE D31-1-W25-30 Fresas con Mango para Plaquitas Intercambiables de Roscado

N.º do artigo: 3346913
Price per
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA

Disponibilidade

Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série MILLTHREAD
Tipo de produto Fresa de roscado

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3346913
EAN/GTIN 7291075377187
Número do fabricante 3346913
Número L L24090 129

Descrição

Descrição:

Portaherramientas de roscado de plaquitas intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm, Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru, Diámetro de corte (DC) 31 mm, Longitud total (OAL) 150 mm, Longitud utilizable (LU) 90 mm

Característica:

  • Diámetro del cuerpo (BD) 25 mm
  • Connection Code Machine Side (CCMS) Weldon
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 25 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 31 mm
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 30 mm
  • Número de labios (NOF) 1
  • Longitud total (OAL) 150 mm
  • Tipo de mango Weldon
  • Longitud utilizable (LU) 90 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta