Descripción:
Cuerpo de broca para punta de metal duro ,Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 3/4″ ,Diámetro de corte (DC) 0.63″ ,Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 16 ,Longitud total (OAL) 6.428″ ,Longitud utilizable (LU) 3.287″
Característica:
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS): 3/4″
- Propiedades de la refrigeración (CSP): Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC): 0.63″
- Diámetro de corte máximo (DCX): 0.665″
- Diámetro de corte mínimo (DCN): 0.63″
- Equivalente en decimales: 0.63″
- Diámetro de la brida (DF): 0.98″
- Longitud funcional (LF): 4.327″
- Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC): 16
- Grupo de longitudes: 5xD
- Identificación del máster de la plaquita (MIID): H3P 160-IQ
- Longitud total (OAL): 6.428″
- Point Length (PL): 0.1354″
- Voladizo (LPR): 4.462″
- Shank Diameter Tolerance (TCDMM): h6
- Longitud del mango (LS): 1.97″
- Longitud utilizable (LU): 3.287″