FFT3 EFMD12/.47-3MMT08-03 Cabezas de Fresado MULTI-MASTER con Plaquitas Trigonales Pequeñas de Una Cara para Fresado con Alto Avance

N.º do artigo: 3346812
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3346812
EAN/GTIN 7291075392678
Número do fabricante 3346812
Número L L23980 892

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.7 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.6 mm, Longitud total (OAL) 22.5 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 11.7 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 7.6 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 12 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 12 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 3
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.6 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 10 mm
  • Longitud funcional (LF) 15 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) FFT3 WXMT 030206T
  • Longitud total (OAL) 22.5 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 4.7 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 17 Degrees
  • Par (TQ) 0.5 Nxm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta