FFT3 EFMD08/.31-2MMT05-02 Cabezas de Fresado MULTI-MASTER de Pequeño Diámetro con Plaquitas Triangulares para Fresado con Alto Avance

N.º do artigo: 3346809
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3346809
EAN/GTIN 7291075392579
Número do fabricante 3346809
Número L L23980 872

Descrição

Descrição:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7.6 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.6 mm, Longitud total (OAL) 16.75 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 7.6 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T05
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 2.2 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 8 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 8 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 0.6 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 5.5 mm
  • Longitud funcional (LF) 10 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) FFT3 TXMT 0201205T
  • Longitud total (OAL) 16.75 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 10.8 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 14 Degrees
  • Par (TQ) 0.5 Nxm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta