Descrição:
Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Número de plaquitas (CICT) 3, Profundidad máxima de corte (APMX) 0.6 mm, Longitud total (OAL) 70 mm, Tipo de mango Round, Tipo de mango Round, Longitud utilizable (LU) 19.5 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 10 mm
- Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
- Diámetro de corte (DC) 4.2 mm
- Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
- Diámetro de corte máximo (DCX) 10 mm
- Cutting Direction (HAND) Right Hand
- Número de plaquitas (CICT) 3
- Profundidad máxima de corte (APMX) 0.6 mm
- Longitud funcional (LF) 70 mm
- Longitud de la cabeza (LH) 20 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) FFT3 TXMT 0201205T
- Longitud total (OAL) 70 mm
- Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 4.7 Degrees
- Tipo de mango Round
- Ángulo del filo de corte (KAPR) 14 Degrees
- Par (TQ) 0.5 Nxm
- Longitud utilizable (LU) 19.5 mm