DCN 050-015-06C-3D Brocas con Puntas de Taladrar Intercambiables, Agujeros para Refrigeración Interna y Mango Cilíndrico. Profundidad de Taladrado 3xD.

N.º do artigo: 3346489
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série SUMOCHAM CHAMDRILL LINE
Tipo de produto Brocas de plaquitas reversibles

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3346489
EAN/GTIN 7291075400113
Número do fabricante 3346489
Número L L24040 908

Descrição

Descripción:

Cuerpo de broca para punta de metal duro, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm, Diámetro de corte (DC) 5 mm, Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 5.0, Longitud total (OAL) 61.3 mm, Longitud utilizable (LU) 15.73 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) Cylindrical
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 6 mm
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 5 mm
  • Diámetro de corte máximo (DCX) 5.4 mm
  • Diámetro de corte mínimo (DCN) 5 mm
  • Código de tamaño del asiento de la plaquita (SSC) 5.0
  • Grupo de longitudes 3xD
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) ICP 050
  • Longitud total (OAL) 61.3 mm
  • Point Length (PL) 0.73 mm
  • Voladizo (LPR) 27.33 mm
  • Shank Diameter Tolerance (TCDMM) h6
  • Longitud del mango (LS) 35 mm
  • Tipo de mango Round
  • Longitud utilizable (LU) 15.73 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta