HM390 ETP D10-02-MMT06-05 Cabezas de Fresado a 90º con Conexión MULTI-MASTER para Plaquitas Triangulares HM390 TPKT 0502

N.º do artigo: 3345996
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série MULTI-MASTER
Tipo de produto Fresa angular

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3345996
EAN/GTIN 7291075392494
Número do fabricante 3345996
Número L L23980 633

Descrição

Descripción:

Fresas rectas con insertos intercambiables, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.6 mm, Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm, Número de plaquitas (CICT) 2, Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm, Número de labios (NOF) 2, Longitud total (OAL) 21.6 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 9.6 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T06
  • Propiedades de la refrigeración (CSP) Coolant Thru
  • Diámetro de corte (DC) 10 mm
  • Cutting Diameter (DC/DCX) 10 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 2
  • Profundidad máxima de corte (APMX) 3.5 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 8 mm
  • Número de labios (NOF) 2
  • Longitud funcional (LF) 15 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) HM390 TPKT 0502PDR
  • Longitud total (OAL) 21.6 mm
  • Ángulo de fresado en rampa máximo (RMPX) 2 Degrees
  • Ángulo del filo de corte (KAPR) 90 Degrees

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta