TGSF 50-3-M12 5Z-JHP Sierras de Ranurar de Pequeño Diámetro con Conexión Roscada FLEXFIT

N.º do artigo: 3345227
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 4-6 dias úteis
{0} peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

Preço unitário com IVA
Tenha em atenção o prazo de entrega e recomendação:
Efetuamos o pedido deste artigo diretamente ao fabricante, uma vez que não faz parte da nossa gama principal e, como tal, não temos em stock. Informação

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série FLEXFIT
Tipo de produto Fresa de disco

Números de identificação e classificações

Número do artigo 3345227
EAN/GTIN 7291075396515
Número do fabricante 3345227
Número L L24130 113

Descrição

Descripción:

Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12, Profundidad máxima de corte (CDX) 13 mm, Diámetro de corte (DC) 50 mm, Número de plaquitas (CICT) 5, Ancho de corte (CW) 3 mm, Longitud total (OAL) 24.7 mm

Característica:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) FLEXFIT
  • Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 21 mm
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) M12
  • Profundidad máxima de corte (CDX) 13 mm
  • Diámetro de corte (DC) 50 mm
  • Número de plaquitas (CICT) 5
  • Ancho de corte (CW) 3 mm
  • Tamaño de arrastre (DRVS) 17 mm
  • Longitud funcional (LF) 10.7 mm
  • Identificación del máster de la plaquita (MIID) TAG 3
  • Longitud total (OAL) 24.7 mm

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta