Descrição:
Fresa de ranurado, Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.3 mm, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10, Profundidad máxima de corte (CDX) 11.3 mm, Diámetro de corte (DC) 40 mm, Número de plaquitas (CICT) 4, Ancho de corte (CW) 2 mm, Longitud total (OAL) 21.9 mm
Característica:
- Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
- Diámetro de conexión - lado máquina (DCONMS) 15.3 mm
- Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T10
- Profundidad máxima de corte (CDX) 11.3 mm
- Diámetro de corte (DC) 40 mm
- Número de plaquitas (CICT) 4
- Ancho de corte (CW) 2 mm
- Tamaño de arrastre (DRVS) 13 mm
- Longitud funcional (LF) 10.6 mm
- Identificación del máster de la plaquita (MIID) GSFN 2...
- Longitud total (OAL) 21.9 mm